Jelölőtű 3 mm

Cikkszám: 358755 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 1560MLN
    L1 53,5 mm
    L2 0 mm
    Rádiusz R1 0,5 mm
    ⌀ D1 3 mm
    Alkalmazható 358752
    Termék fajtája Gravírozó- és jelölőtűk

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 358755 3
    EAN / GTIN 4020772000479
    Gyártó száma 550473

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz