Cserélhető lap mágneses megfogóhoz, alumínium 80/40 mm

Cikkszám: 358717 80/40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ / magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D1 80 mm
⌀ D2 50 mm
Magasság H1 40 mm
Magasság H2 27 mm
Termék fajtája Mágneses megfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358717 80/40
EAN / GTIN 4062406241872
Gyártó száma 358717 80/40

Leírás

Kivitel:

Cserélhető lap alumíniumban.

Felhasználás:

A kész munkadarab ellenkontúrjának létrehozása az alakzáró letekeréshez (max. 50 ford./perc) és az alkatrész elszállításához. Összekapcsolás mágneses megfogóval 4 csavarral segítségével.

Figyelem:

A cserélhető lapok önállóan is elkészíthetőek. Munkadarab geometriák forgácsoló létrehozása mellett additív nyomtatási eljárások is alkalmazhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz