Szerelési segédeszköz 30

Cikkszám: 358685 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogóméret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó SK, BT
Hossz 200 mm
Szélesség 120 mm
Magasság 148 mm
Termék fajtája Szerelési segédeszköz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358685 30
EAN / GTIN 4062406099077
Gyártó száma 358685 30

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus fém szerkezet.
  • Egy befogó kúp szerszámok felszereléséhez.
  • Egy befogó kúp a kúpvonócsap rögzítéséhez.
  • A befogó rögzítése fix ill. billenthető horonycsapokkal.

Előny:

A drága szerszámok nem sérülnek.

Felhasználás:

Munkapadra való felszereléshez.

Alkalmazható:

BT 30 típus.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz