Szerszámbefogó szerszámszerelő segédeszközhöz PSC 50

Cikkszám: 358668 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogóméret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogóméret 50 mm
Termék fajtája Szerszámbefogás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358668 50
EAN / GTIN 4045197592415
Gyártó száma 358668 50

Leírás

Kivitel:

  • Alumínium ház
  • Cserélhető szerszámbefogók

Jellemzők:
  • Szerszámbefogó 4×90° indexálható.
  • Mindegyik adapter szorítócsavarral.

Jellemző:

Mindegyik adapter rögzítőszerkezettel.

Előny:

Szerelés átfogás nélkül – nincs kúpsérülés.

Alkalmazható:

SK típushoz − DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 és ANSI-hoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz