Szerszámbefogó szerszámszerelő segédeszközhöz SK 40

Cikkszám: 358665 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogóméret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogóméret 40 mm
    Termék fajtája Szerszámbefogás

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 358665 40
    EAN / GTIN 4045197528827
    Gyártó száma 358665 40

    Leírás

    Kivitel:

    • Alumínium ház
    • Cserélhető szerszámbefogók

    Jellemzők:
    • Szerszámbefogó 4×90° indexálható.
    • Mindegyik adapter szorítócsavarral.

    Jellemző:

    Mindegyik adapter rögzítőszerkezettel.

    Előny:

    Szerelés átfogás nélkül – nincs kúpsérülés.

    Alkalmazható:

    SK típushoz − DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 és ANSI-hoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz