Szerszám modul szerszám szerelő szerkezethez fix 40

Cikkszám: 358575 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogóméret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 130 mm
Szélesség 80 mm
Termék fajtája Szerszámbefogás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358575 40
EAN / GTIN 4062406340230
Gyártó száma 358575 40

Leírás

Kivitel:

A szerszámbefogók gyorsbefogó szorítóval rögzíthetőek.

Alkalmazható:

Alapsínek 358565 sz.

Alkalmazható:

HSK 40; PSC 40; VDI 40

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz