Szerszámbefogó Tool Boy alapkészülékhez HSK-A 100

Cikkszám: 358570 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogóméret 100 mm
Termék fajtája Szerszámbefogás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358570 100
EAN / GTIN 2050001066022
Gyártó száma P400543

Leírás

Kivitel:

  • Alumínium ház
  • Cserélhető szerszámbefogók

Jellemzők:
  • Szerszámbefogó 8×45° indexálható.
  • Szerelés átfogás nélkül, tehát nincs kúpsérülés.

Jellemző:

Mindegyik adapter rögzítőszerkezettel.

Előny:

Szerelés átfogás nélkül – nincs kúpsérülés.

Alkalmazható:

SK típushoz − DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 és ANSI-hoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban