Szerszámbefogó Tool Boy alapkészülékhez SK 50

Cikkszám: 358550 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogóméret 50 mm
Termék fajtája Szerszámbefogás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358550 50
EAN / GTIN 2050001070098
Gyártó száma P400522

Leírás

Kivitel:

  • Alumínium ház
  • Cserélhető szerszámbefogók

Jellemzők:
  • Meredekkúpos befogó − önzáró rögzítés a befogó horonyban.

Jellemzők:
  • Szerszámbefogó 8×45° indexálható.
  • Szerelés átfogás nélkül, tehát nincs kúpsérülés.

Jellemző:

Mindegyik adapter rögzítőszerkezettel.

Előny:

Szerelés átfogás nélkül – nincs kúpsérülés.

Alkalmazható:

SK típushoz − DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 és ANSI-hoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban