CNC szerszámköszörülő korong STARTEC-BASIC 100x35x20 mm W-X 2-10 DE64 HM

Cikkszám: 357223
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 357223
    EAN / GTIN 9003173572238
    Gyártó száma 357223
    L-szám L50140 355

    Leírás

    Leírás:

    Ezzel a csiszolás gyémánttárcsával a fa- és fémipar összes keményfém vágószervét, valamint különböző nyírókéseket használhatja. Köszörűkorong készletek teljes megmunkáláshoz gyémánt szemcseméret tartományban D126 - D54. A kopásálló kötés és a magas szemcsekoncentráció többször növeli az élettartamot a száraz csiszolótárcsákhoz képest.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 11V9 KÚPOS fazékkő
    • Gabonaméret: 64.
    • Vs/max: 50 m/s
    • Specifikáció: 2 - 10
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 100 x 35 x 20 mm
    • Átmérő: 100 mm
    • Vastagság: 35 mm
    • Furat: 20 mm
    • Anyagalkalmasság: Keményfém

    Előny:

    • Nedves csiszoláshoz
    • Hosszú élettartam
    • Hűvös csiszolás.

    Felhasználás:

    • A fa- és fémipar összes keményfém vágószerszámának, valamint a különböző nyírókések nedves csiszolásához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz