High Vis kapucnis pulóver cipzárral High Vis piros XL High Vis piros XL

Cikkszám: 356525385500XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis rot
Unisex méret XL
Termék fajtája Pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 356525385500XL
EAN / GTIN 7330509831885
Gyártó száma 356525385500XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, Pique Fleece, egyoldali kefe 240 g/m²

Zsebek
Elülső zsebek cipzárral
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen, ujjakon és vállakon

Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Kivitel
Karika az ujjvégen
Bordázott szegély

Details
Fixált, állítható kapucni

Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • 3-as Hi-vis osztályú kapucnis dzseki szegmentált fényvisszaverő szalaggal az extra láthatóságért
  • A kapucnis dzseki anyaga puha és kellemes fleece, amely a biztonság és a kényelem verhetetlen kombinációját nyújtja
  • Kapucnival, teljes cipzárral, mellzsebbel és bordakötésű mandzsettával rendelkezik
  • Ipari mosással mosható
  • Megfelelő EN ISO 20471 3. osztályú minősítéssel
  • Ipari mosás EN ISO 15797 szerint

Szabvány:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz