Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, Pique Fleece, egyoldalas kefe 240 g/m²
Zsebek
Elülső zsebek cipzárral
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
Fontos részletek
Magas gallér cipzárral
Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon
Első zárás
Egyirányú műanyag cipzár
Kivitel
Karika az ujjvégen
Bordázott szegély
Mosás
Szakmai mosás EN ISO 15797
Leírás:
- 3-as Hi-vis osztályú melegítőfelső szegmentált fényvisszaverő szalaggal a fokozott láthatóságért
- A Hi-vis pulóver anyaga puha és kellemes fleece, amely a biztonság és a kényelem verhetetlen kombinációját nyújtja
- Gallérral rendelkezik, teljes cipzárral, elülső zsebekkel, mellzsebbel és bordakötésű mandzsettával
- Ipari mosásra alkalmas
- Az EN ISO 20471 3. osztály szerinti tanúsítással
- Ipari mosás EN ISO 15797
Szabvány:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S