Női kapucnis pulóver 3D M

Cikkszám: 356011584109M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék herbstgrün
Unisex méret M
Termék fajtája Pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 356011584109M
EAN / GTIN 7330509771167
Gyártó száma 356011584109M
L-szám L00980 6280

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, francia frottír, 320 g/m².

Zsebek
Hurok a telefonkábel számára
Kenguru zseb belső telefonzsebbel

Details
Mellkasra nyomtatott logó, Nyomat - Blåkläder 3D
Fixált, állítható kapucni

Funkcionalitás
Reguláris szabás, női szabás

Kivitel
Karika az ujjvégen
Ribbentett szegély

Leírás:

  • Stílusos, kellemesen meleg kapucnis pulóver puha trikóból, nőies szabással, ideális munkahelyi és alkalmi viselethez egyaránt
  • Telefonzsebbel és fülhallgatónak való lyukakkal rendelkezik a zsebben
  • A kapucnis pulóvert egy igazán figyelemfelkeltő 3D-nyomat díszíti a mellkasán, amelyen a ″Blåkläder″ felirat olvasható, megmutatva, hogy a szíved a helyén van, ha munkaruházatról van szó
  • Férfi 3530-as modellben is kapható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz