M2, 20 kg, Eco blokk súlya, öntöttvas

Cikkszám: 356-78
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Kiegészítő súly

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 356-78
    EAN / GTIN 4045761241800
    Gyártó száma 356-78
    L-szám L40250 2107

    Leírás

    Jellemző:

    • OIML M2 osztály
    • Névleges érték 20 kg
    • Block Eco
    • Öntöttvas lakkozott

    Figyelem:

    • M2, 20 kg, Eco blokk súlya, lakkozott öntöttvas, maximálisan lehetséges mennyiség raklaponként: 30, átalányár (max. 300 kg): max.15
    • kalibrált súlyok rendelése esetén a tokot térítés ellenében kell megrendelni, mivel a kalibrációs jelet ahhoz csatolják

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz