Magas láthatósági pulóver + Reißverschl. 4XL

Cikkszám: 3558252833994XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis gelb / schwarz
Unisex méret 4XL
Termék fajtája Pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3558252833994XL
EAN / GTIN 7330509610329
Gyártó száma 3558252833994XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, jersey, belül szálcsiszolt, 270 g/m².

Zsebek
Hurok a telefonkábel számára
Kenguru zseb, belső telefonzseb cipzárral

Fontos részletek
Rib-kötéses gallér
Jó átvihető felület
D-gyűrű

Funkcionalitás
Sötét színmező a magas grimexpozíciójú részeken

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Első zárás
Robusztus egyirányú fém cipzár

Kivitel
Karika az ujjvégen
Bordázott szegély

Leírás:

  • Előre cipzárral ellátott melegítőfelső, kenguru zsebbel, két színben, sötét panelekkel a szennyeződésnek kitett területeken
  • Praktikus funkciók, mint például a zsebben lévő lyuk a fülhallgató számára és a cipzárral ellátott telefonzseb
  • A melegítőfelső minden irányból jól látható
  • Megfelelően látható az EN ISO 20471 szabvány 2. osztálya szerint

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz