Kivitel:
Főanyag
100% pamut, francia frottír, 320 g/m².
100% pamut, fluoreszkáló anyag 100% poliészter
Fontos részletek
Blåkläder nyomtatás a vállon
Fixált, állítható kapucni
Elülső záródás
Egyirányú műanyag cipzár
Kivitel
Karszalag az ujjvégen
Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag
Zsebek
Belső zseb rejtett cipzáras zsebbel
Leírás:
- Puha és kényelmes kapucnis pulóver Hi-vis színben, kellemes pamutminőséggel
- Szegmentált fényvisszaverő szalaggal rendelkezik az extra jó sztreccs tulajdonságok és a légáteresztő képesség érdekében
- Zsebek az oldalakon, magas gallér, teljes cipzár elöl, valamint mandzsetták alul és az ujjak végén a nagyobb kényelem érdekében
- A pulóver sötét része 100 százalék pamutból, a Hi-vis része pedig 100 százalék poliészterből készült
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 1. osztályú tanúsítás
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D