Jól láthatósági kapucnis pulóver tengerészkék/narancs M

Cikkszám: 355211588953M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék marineblau / orange
    Unisex méret M
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 355211588953M
    EAN / GTIN 7330509831038
    Gyártó száma 355211588953M

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% pamut, francia frottír, 320 g/m².
    100% pamut, fluoreszkáló anyag 100% poliészter

    Fontos részletek
    Blåkläder nyomtatás a vállon
    Fixált, állítható kapucni

    Elülső záródás
    Egyirányú műanyag cipzár

    Kivitel
    Karszalag az ujjvégen

    Reflex
    50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag

    Zsebek
    Belső zseb rejtett cipzáras zsebbel

    Leírás:

    • Puha és kényelmes kapucnis pulóver Hi-vis színben, kellemes pamutminőséggel
    • Szegmentált fényvisszaverő szalaggal rendelkezik az extra jó sztreccs tulajdonságok és a légáteresztő képesség érdekében
    • Zsebek az oldalakon, magas gallér, teljes cipzár elöl, valamint mandzsetták alul és az ujjak végén a nagyobb kényelem érdekében
    • A pulóver sötét része 100 százalék pamutból, a Hi-vis része pedig 100 százalék poliészterből készült
    • Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 1. osztályú tanúsítás

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz