{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alapbefogó | SK50 ultra precíziós orsó | |
Gyorsállítás | pneumatikus | |
Méréstartomány X | 400 mm | |
Méréstartomány Z | 400 mm | |
Villás idomszer X | 100 mm | |
Alap szélessége | 1 294 mm | |
Teljes magasság | 1 735 mm | |
Teljes szélesség | 2 264 mm | |
Mélység | 590 mm | |
Súly | 300 kg | |
Orsóterhelés | 30 kg | |
Második kamera az objektív tartóban | igen | |
Kijelző mérete | 24 coll | |
Interfész | Hoffmann Group Connected | |
Sorozat | Hoffmann Group Connected | |
Termék fajtája | Beállító készülék |
Cikkszám | 355020 UAFCAM | |
EAN / GTIN | 4034221181398 |