{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alapbefogó | SK 50 | |
Gyorsállítás | pneumatikus | |
Mérési eljárás | Képfeldolgozás 10 col érintőképernyő | |
Mérésvezérlés | PC mérőelektronika | |
Mérési pontosság | 0,01 mm | |
Méréstartomány X | 400 mm | |
Méréstartomány Z | 400 mm | |
Alap szélessége | 580 mm | |
Teljes szélesség | 975 mm | |
Mélység | 260 mm | |
Magasság | 710 mm | |
Súly | 40 kg | |
Orsóterhelés | 50 kg | |
Csatlakozás | 100-230 V / 50-60 Hz | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Sorozat | VG Basic | |
Termék fajtája | Beállító készülék |
Cikkszám | 355010 VGBASIC | |
EAN / GTIN | 4062406229764 | |
Gyártó száma | 355010 VGBASIC |