Szűkítő SK50 / VDI, SK-Alaptartó / szűkítő-VDI: 50/V25

Cikkszám: 354773 50/V25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

SK-Alaptartó / szűkítő-VDI Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúp alapbefogó 50 mm
Kisebb befogóméret 25 mm
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 354773 50/V25
EAN / GTIN 4045197964083
Gyártó száma 354773 50/V25

Leírás

Figyelem:

További SK50 adapterek külön rendelésre kaphatók:
  • VX3 - EWS cikkszám: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS cikkszám: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS cikkszám: 19.SK50V5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz