Szűkítő SK50 / SK 50/30

Cikkszám: 354771 50/30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

SK-Alaptartó / szűkítő-SK Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Meredekkúp alapbefogó 50 mm
    Kisebb befogóméret 30 mm
    Termék fajtája Szűkítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 354771 50/30
    EAN / GTIN 4045197964045
    Gyártó száma 354771 50/30

    Leírás

    Figyelem:

    További SK50 adapterek külön rendelésre kaphatók:
    • VX3 - EWS cikkszám: 19.SK50VX3
    • VX4 - EWS cikkszám: 19.SK50VX4
    • V5 - EWS cikkszám: 19.SK50V5
    BT30 befogókhoz is alkalmas.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz