Alapszekrény szerszámbemérő készülékhez, Szélesség: 1500mm

Cikkszám: 354767 1500
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Munkapad magassága: 840
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Lapvastagság: 50
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Munkapad magassága 840 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Lapvastagság 50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Magasság 840 mm
Szélesség 1 500 mm
Mélység 700 mm
Termék fajtája Alapszekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 354767 1500
Másolás
EAN / GTIN 4062406294922
Másolás
Gyártó száma 354767 1500
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acéllemez ház beolin munkalappal, 3 mm vastag grafit élfóliával. GARANT zárrendszerrel

Alkalmazható:

354760 és 355010 sz. szerszámbemérő készülék.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 7016 antracitszürke.

Figyelem:

A nap- ill. fénysugarak következtében előforduló színváltozások reklamációra nem jogosítanak fel.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz