{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alapbefogó | SK50 | |
Gyorsállítás | Elektromágneses | |
Mérési eljárás | Képfeldolgozás 15 col érintőképernyő | |
Mérésvezérlés | PC mérőelektronika | |
Méréstartomány X | 400 mm | |
Méréstartomány Z | 500 mm | |
Alap szélessége | 860 mm | |
Teljes szélesség | 1 500 mm | |
Mélység | 590 mm | |
Magasság | 1 060 mm | |
Súly | 150 kg | |
Orsóterhelés | 100 kg | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Sorozat | VG1 | |
Termék fajtája | Beállító készülék |
Cikkszám | 354760 VG1/US | |
EAN / GTIN | 4062406204341 | |
Gyártó száma | 354760 VG1/US |