Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, trikó, belül szálcsiszolt, 270 g/m².
Zsebek
Hurok a telefonkábel számára
Kenguru zseb, belső cipzáras telefonzseb
Fontos részletek
Jó felület az átvitelhez
D-gyűrű
Háromrészes kapucni, hálóval bélelt
Funkcionalitás
Sötét színmező a magas grimexpozíciójú részeken
Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon
Első zárás
Robusztus egyirányú műanyag cipzár
Karika az ujjvégen
Bordázott szegély
Leírás:
- Kenguru zsebbel ellátott melegítőfelső két színben, sötét panelekkel a szennyeződésnek kitett területeken
- A melegítőfelső cipzárral és háromrészes kapucnival rendelkezik a jó illeszkedés érdekében
- Praktikus funkciók, mint a fülhallgatónak való lyuk a zsebben és egy cipzárral ellátott telefonzseb
- A melegítőfelső minden irányból jól látható
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú tanúsítvány
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B