Cserélhető tárcsa ISG-1000 készülékhez, Befogási ⌀-höz: 6-16mm

Cikkszám: 354440 6-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀-höz 6 mm - 16 mm
Termék fajtája Cserélhető tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 354440 6-16
EAN / GTIN 4045197811660
Gyártó száma 5094533

Leírás

Alkalmazható:

354400 sz. zsugorbefogó készülékhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz