Hűtőbetét 3° 8 mm

Cikkszám: 354268 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SU1
Befogó ⌀-höz D1 8 mm
Karcsú zsugorbefogóhoz (3°) D2 értékkel 14 mm
Termék fajtája Hűtőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 354268 8
EAN / GTIN 4045197484376
Gyártó száma 354268 8

Leírás

Alkalmazható:

GARANT zsugorbefogó készülék 354210 sz. SU1 és GARANT hűtőegység 354215 sz. CU1.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Befogó ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz