Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 6-12 mm

Cikkszám: 354240 6-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat SU1
    Befogási ⌀-höz 6 mm - 12 mm
    Termék fajtája Cserélhető tárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 354240 6-12
    EAN / GTIN 4045197443373
    Gyártó száma 354240 6-12

    Leírás

    Alkalmazható:

    354210 SU1 sz. zsugorbefogó készülékhez.

    Figyelem:

    Karcsú zsugorbefogó cserélhető tárcsához 354241 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz