Női kapucnis kabát cipzárral Fekete XXL

Cikkszám: 354225269900XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Nem Férfi
Festék schwarz
Unisex méret 2XL
Kar hossza Hosszú ujjú
Mellső zsebek száma 1
Termék fajtája Pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 354225269900XXL
EAN / GTIN 7330509882030
Gyártó száma 354225269900XXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, pique fleece, belül szálcsiszolt 260 g/m².

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Elülső zsebek cipzárral

Funkcióképesség
Női szabás, Slim fit

Első zárás
Kétirányú műanyag cipzár, Belső szélvédő

Fontos részletek
Fixált kapucni

Reflex
Fényvisszaverő részletek a zsebeken, Fényvisszaverő részletek a kapucnin, Nem minősített fényvisszaverő

Kivitel
Az alsó szegély rugalmas pánttal állítható

Leírás:

  • Egy elegáns kapucnis pulóver, amely munkához és alkalmi viselethez egyaránt kiválóan alkalmas
  • Ez a poliészter kapucnis pulóver teljes hosszában kétirányú cipzárral, és kényelmes, kissé magasabb nyakkal rendelkezik a kapucniján
  • Zsinóros szegély
  • A diszkrét fekete fényvisszaverő részletek az elején és a kapucniján is megtalálhatók, és befejezésként egy mellzseb is található rajta, amely kiváló profilozási lehetőséget biztosít
  • Ez a férfi 3540-es modell is kapható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz