Hűtőegység CU1/US

Cikkszám: 354215 CU1/US
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 430 mm
Magasság 902 mm
Mélység 533 mm
Súly 39 kg
Aktív hűtő szélessége 413 mm
Aktív hűtő magassága 415 mm
Aktív hűtő mélysége 283 mm
Aktív hűtő teljesítménye 0,47 kW
Aktív hűtő súlya 22 kg
Aktív hűtő csatlakozás 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Hűtőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 354215 CU1/US
EAN / GTIN 4062406204358
Gyártó száma 354215 CU1/US

Leírás

Kivitel:

  • Tárolópolc hűtőbetétekhez.
  • Stand-Alone változat.
  • 2 × kényszervezetett vízhűtés (a szerszám nem sérül!).

Felhasználás:

  • Körvonaltól független hűtéshez.

Tartalom:

  • Aktív hűtő.
  • 5 hűtőbetét ⌀ 6 − 32 mm 354260 sz.

Opcionális tartozék:

  • Hozzávaló alapszekrény 354290 sz.
  • 354260354279 sz. hűtőbetét az alkatrészlistában.

Figyelem:

Az aktív hűtő működtetéséhez 1,4 liter etilén-glikol (pl. Glysantin G48) szükséges.