Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, trikó, belül szálcsiszolt, 270 g/m².
Zsebek
Hurok a telefonkábel számára
Kenguru zseb, belső cipzáras telefonzseb
Fontos részletek
Jó felület az átvitelhez
Mandzsettás nyak, Bordázott ék a nyaknyílás előtt
D-gyűrű
Funkcionalitás
Sötét színmező a magas grimaszkitettségű részeken
Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon
Kivitel
Karika az ujjak végén
Ribbentett szegély
Leírás:
- Pulóver kenguru zsebbel, két színben, sötét panelekkel a szennyeződésnek kitett területeken
- Praktikus funkciók, mint például a zsebben lévő lyuk a fülhallgató számára és egy cipzáras telefonzseb
- A pulóver minden irányból jól látható
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú minősítés
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B