E-Cut Combo Starlock WOOD

Cikkszám: 35222967080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fűrészlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 35222967080
    EAN / GTIN 4014586440439
    Gyártó száma 35222967080
    L-szám L00010 3645

    Leírás

    Leírás:

    • E-Cut Combo Starlock WOOD
    • 3 darab E-Cut merülőfűrészlap a faanyagok precíz fűrészeléséhez. Alkalmas minden FEIN multiszerszámhoz és minden más, Starlock rögzítéssel ellátott, általános multiszerszámhoz. Egy készletben, vonzó árelőnnyel az egyedi vásárláshoz képest. Tartalom: 1 E-Cut standard fűrészlap, hajlított (50 x 50 mm), 1 db E-Cut Precision BIM fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm)

    Jellemző:

    • Holder SL

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz