A Starlock RENOVATION lmerülő fűrészlapok

Cikkszám: 35222967060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolólap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 35222967060
    EAN / GTIN 4014586440507
    Gyártó száma 35222967060
    L-szám L00010 3623

    Leírás

    Leírás:

    • Best of Starlock RENOVATION
    • 26 darabos tartozékkészlet minden közelgő felújítási munkához. Alkalmas minden FEIN multiszerszámhoz, valamint minden más, Starlock rögzítéssel ellátott, elterjedt multiszerszámhoz. A készletben vonzó árelőnnyel az egyéni vásárláshoz képest. Tartalom: 6 E-Cut Long-Life fűrészlap (2 db 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 keményfém reszelő (80 mm), 1 keményfém szegmensfűrészlap (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 fix spatula, 1 vágólap (gomba alakú), 1 csiszolólap, perforálatlan (80 mm), 5 db csiszolólap (K 60, 80, 120)

    Jellemző:

    • Holder SL

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz