Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL

Cikkszám: 35222967010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 35222967010
EAN / GTIN 4014586440378
Gyártó száma 35222967010
L-szám L00010 3625

Leírás

Leírás:

  • Best of E-Cut Starlock WOOD & METAL
  • 6 darab E-Cut merülőfűrészlap fa és fém fűrészeléshez. Alkalmas az összes FEIN multiszerszámhoz, valamint a piacon kapható összes többi általános multiszerszámhoz. Egy készletben, vonzó árelőnnyel az egyedi vásárláshoz képest. Tartalom: 2 darab E-Cut Long-Life fűrészlap (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 darab E-Cut Universal fűrészlap (55 x 28 mm, 55 x 44 mm)

Jellemző:

  • Holder SL

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz