HSS fűrészlap készlet

Cikkszám: 35222952010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fűrészlap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 35222952010
    EAN / GTIN 4014586392516
    Gyártó száma 35222952010
    L-szám L00010 2213

    Leírás

    Leírás:

    • HSS fűrészlapkészlet
    • bi-fém a hosszú élettartam érdekében. Beállított fa fogak. Kiváló szerszámélettartam, magas vágási minőség és jó munkavégzés. ″Mini körfűrészként″ ideális hosszú, egyenes vágásokhoz, valamint fektetett parketta, laminált padló és falburkolatok kivágásához. A mélységmegállító számos más FEIN tartozékkal is használható. Pontos mélységi munkához. StarlockPlus tartozék
    • Szállítási terjedelem: 1 HSS fűrészlap, 1 mélységállító (alkalmas (A)MM 500 / 700-hoz)

    Jellemző:

    • Ø 100 mm
    • tartó SLP

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz