• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

MARTOR penge INDUSTRIÁLIS CSATOLÁS 35020 , 10 db magazinban

Cikkszám: 35020.50
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 35020.50
EAN / GTIN 4002632921544
Gyártó száma 35020.50
L-szám L60170 460
Manufacturer Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Leírás

Leírás:

AZ IPARI PENGE NR. A 35020 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles, és két egymást követő használható pengével rendelkezik, amelyek különösen hosszú működési időt biztosítanak. A penge 43 mm hosszú, 22 mm széles és 0,20 mm vastag.

AZ IPARI PENGE NR. a 35020 a 35020,50 rendelési számon kapható a magazinban 10 darabig. elérhető.
    Vágás:
    Standard csiszolás
  • Penge oldalai:
    a 1-szeres

    penge jellemzői:
    2 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Kés alakú ipari penge, speciális alakú
  • lyukasztás pengék száma: 3 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Standard csiszolás
  • Penge oldalai: 1-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 2.
  • Vágóélek: 2-szeres használat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz