Biztonsági kés SECUMAX 350 SE pengével 355020 - D 10, 1 db

Cikkszám: 350040.02
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 350040.02
EAN / GTIN 4002632803413
Gyártó száma 350040.02
L-szám L60170 901

Leírás

Leírás:

Nagyobb fenntarthatóság a csökkentésben? Teszteld magad
A SECUMAX 350 SE a fenntartható mindenségünk. A fekete markolat 98%-ban újrahasznosított műanyagból készült. A cserélhető 2 az 1-ben pengefejnek köszönhetően hosszú ideig is használható. Ezzel az összes közös anyagot vághatja le - a filmtől a műanyag pántig a 2 rétegű kartonig. A rejtett penge ugyanúgy védi a felhasználót, mint a csomagolt áruk. Még a ragasztószalagok is könnyen karcolódnak.
  • Alapanyag:
    Újrahasznosított műanyag
  • 2 az 1-ben lapátfej
    kettős funkció és dupla betét: Mind a penge, mind a ragasztószalag 2 alkalommal használható. Ez kifizetődik neked. A lapátfejet teljesen távolítsa el a Egyszerű-ről a forgatáshoz vagy a cseréhez.
  • A pengefej két vágóéle
    biztonságosan árnyékolt – a felhasználó és az áruk védelme érdekében. És mégis elegendő penge áll rendelkezésre a 2 rétegű kartonok és még sok más biztonságos vágásához.
  • A nyél-ben a
    pengét, különösen a Egyszerű-t és a biztonságos lapátokat cserélheti – a nyél-t kézzel nyithatja fel a tetején. Ez elviszi Önt a ″magazinba″ a csere pengével. Ugyanakkor oldja ki a 2 az 1-ben vágófej zárját.
  • Ergonómiailag tervezett
    jobb- vagy balkezes? Igazából nem számít. Mert a biztonsági kés SECUMAX 350 SE minden kézbe illik. A „kényelmet” a külső görbület és a nyél hornyai támasztják alá.
  • A
    MARTOR a fenntarthatóságra összpontosít. A SECUMAX 350 SE markolatteste kiváló minőségű újrahasznosított műanyagból készült. A puha markolatú alkatrész adagolásával a későbbi újrahasznosításra is alkalmas.
  • Fő vágóanyagok:
    Karton: Legfeljebb 2 rétegű
    csomagolás, rugalmas, zsugorfólia
    műanyag pántok
    ragasztószalag
  • Vágási alkalmazás:
    Vágó heveder
    ragasztószalag nyitó
    Wrap vagy Stretch filmek Vágás
    Sack áruk nyitott felső transzverly Sack áruk nyitott

    ablak vágás

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
  • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 6 mm
  • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: Legfeljebb 2 rétegű, karton: 1 rétegű, fóliázott, rugalmas, zsugorfólia, ragasztószalag, Műanyag pántok, zsákos áruk, film- és papírhálók, fonal, zsinór,
  • Vágási alkalmazás: Vágott pántszalag, nyitott ragasztószalag, vágott kötözés vagy sztreccs filmek, nyitott zsákos áruk transzverzálisan a tetején, nyitott zsákos áruk, ablakvágás, nyitott / fedél karton oldalirányban, vágott karton vízszintesen, vágott karton a tetején, vágott film szövött
  • Kopási tulajdonságok: Magas kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalagpontszám: Igen
  • Alapanyag: Újrahasznosított műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 3550,20.
  • Opcionális penge: 3448,20.
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Egyéb
  • Szerelt vágóélek (kés): 2-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék az nyél-ben: 1 tartalék penge a nyél-ban
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz