Digitális, Beépíthető mikrométer, 0-1″, Digimatic, 0.709″ tengely

Cikkszám: 350-351-30
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 350-351-30
EAN / GTIN 4946368696058
Gyártó száma 350-351-30
L-szám L40010 12456

Leírás

Leírás:

Beépíthető mikrométer 25 mm-es mérési tartományban és 10 mm-es befogószárral, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Beépítéshez rögzítőkbe, gépekbe és mérőeszközökbe. A mért értékek jól láthatóan, 0,001 mm-es felbontással jelennek meg. Szorítószár átmérő: 10 mm

Jellemző:

Pontosság (µm): ±2 μm (kvantálási hiba nélkül)
Mérési tartomány: 0 - 1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz