Digitális, Beépíthető mikrométer IP65, 0-25 mm, Digimatic, menetes szárral

Cikkszám: 350-272-30
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
Termék fajtája Beépíthető mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 350-272-30
EAN / GTIN 4946368695983
Gyártó száma 350-272-30
L-szám L40010 11221

Leírás

Leírás:

A 25 mm-es mérési tartományú és 12 mm-es befogadónyílású Beépíthető mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Gépekbe és mérőberendezésekbe történő beépítéshez. Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelem), alkalmas hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében történő használatra A leolvasott értékek 0,001 mm-es skálabeosztással jól leolvashatók.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 25
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Megjegyzések: Menetes tengely
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító kulcs, 1x elem
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz