Elektronikai fogó többkomponensű markolattal 115 mm

Cikkszám: 35 32 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 35 32 115
EAN / GTIN 4003773035121
Gyártó száma 35 32 115
L-szám L70010 62

Leírás

Leírás:

  • Precíziós fogó finom összeszerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
  • fogáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
  • precíziós illesztésen keresztül
  • sima talajfogási felületek
  • Gondosan sorjázott szélek.
  • Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.
  • a polírozás vagy tükörpolírozás finom olajfilmmel kombinálva jó rozsdavédelmet biztosít - nincsenek zavarok az áramkörben a lepergő krómrészek miatt

Jellemző:

  • Állkapocs hossza (B): 22.5mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 6.5mm
  • Szélesség (E): 2.0mm
  • A hegy vastagsága (F): 1.0mm
  • Fej szélessége (A): 11.0mm
  • többkomponensű bevonattal
  • tükörfényűre polírozott