Elektronikai fogó ESD többkomponensű markolattal 115 mm

Cikkszám: 35 32 115 ESD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szorítófogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 35 32 115 ESD
    EAN / GTIN 4003773024859
    Gyártó száma 35 32 115 ESD
    L-szám L70010 1300

    Leírás

    Leírás:

    • Precíziós fogó finom összeszerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
    • fogáshoz, tartáshoz és hajlításhoz
    • Elektromosan disszipatív - disszipatív fogantyúk
    • precíziós illesztésen keresztül
    • sima talajfogási felületek
    • Gondosan sorjázott szélek.
    • Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.
    • a tükörfényezés jó rozsdavédelmet biztosít a finom olajfilmmel együtt - nincsenek zavarok az áramkörben a lepergő krómrészek miatt
    • Kétszínű, többkomponensű borítású fogantyúk fekete/szürke színben

    Jellemző:

    • Állkapocs hossza (B): 22,5mm
    • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 6,5 mm
    • Szélesség (E): 2.0mm
    • A hegy vastagsága (F): 1.0mm
    • Fej szélessége (A): 11.0mm
    • ESD: igen
    • többkomponensű bevonattal
    • tükörfényűre polírozott

    Szabvány:

    • DIN ISO 9655
    • DIN EN 61 340-5

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz