Női UV póló magas láthatósági hosszú ujjú XXXL

Cikkszám: 348510135300XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék high vis orange
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Láthatósági póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 348510135300XXXL
EAN / GTIN 7330509645390
Gyártó száma 348510135300XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, madárszemmel kötött, nedvszívó, szaggátló tapintású, UV-védelemmel ellátott, 130 g/m²

Details
V nyak
Szellőzőnyílás az oldalán

Zsebek
Hosszú ujjak

Funkcionalitás
Női szabás
UV védelemmel ellátott anyag

Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen, ujjakon és vállakon

Leírás:

  • Hosszú ujjú, jól láthatósági póló nőknek, könnyű, nedvességelvezető anyagból
  • A széles, nyújtható transzferreflektorok nagy láthatóságot és optimális mozgásszabadságot biztosítanak
  • Az EN ISO 20471, XS-M 2. osztály, L->: 3. osztály, jól láthatósági védőruházat és EN 13758-2 UPF 40+ szabvány szerint tanúsított

Szabvány:

  • Combination Certification C ->M
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz