Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, madárszemmel kötött, nedvszívó, szaggátló tapintású, UV-védelemmel ellátott, 130 g/m²
Details
V nyak
Szellőzőnyílás az oldalán
Zsebek
Hosszú ujjak
Funkcionalitás
Női szabás
UV védelemmel ellátott anyag
Reflex
50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag, fényvisszaverő szalag a testen, ujjakon és vállakon
Leírás:
- Hosszú ujjú, jól láthatósági póló nőknek, könnyű, nedvességelvezető anyagból
- A széles, nyújtható transzferreflektorok nagy láthatóságot és optimális mozgásszabadságot biztosítanak
- Az EN ISO 20471, XS-M 2. osztály, L->: 3. osztály, jól láthatósági védőruházat és EN 13758-2 UPF 40+ szabvány szerint tanúsított
Szabvány:
- Combination Certification C ->M
- EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
- EN 13758-2 UPF 40+