Lángálló hosszú ujjú ing XL

Cikkszám: 348317379900XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék schwarz
    Unisex méret XL
    Termék fajtája Lángvédő póló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 348317379900XL
    EAN / GTIN 7330509726679
    Gyártó száma 348317379900XL
    L-szám L00980 4950

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    60% modakril, 39% pamut, 1% antisztatikus szál, egyrétegű trikó, lángálló, antisztatikus 210g/m²

    Details
    Körbe nyak
    Külső tanúsító címkék

    Kivitel
    Karika az ujjvégen

    Leírás:

    • Lángálló hosszú ujjú póló vékony anyagból, amely rendkívül kényelmes
    • Körbe nyakkivágás, megerősített nyak- és vállvarratok és mandzsetták
    • Tanúsítvány az EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, 1. osztály szerint
    • EBT: 6,4cal/cm²

    Szabvány:

    • EN 1149-5
    • ISO 11612 A1, B1, C1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • EBT - 6,4 cal/cm²

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz