Lángálló póló S

Cikkszám: 348217379900S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz
Unisex méret S
Termék fajtája Lángvédő póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 348217379900S
EAN / GTIN 7330509726501
Gyártó száma 348217379900S

Leírás

Kivitel:


Főanyag
60% modakril, 39% pamut, 1% antisztatikus szál, egyrétegű trikó, lángálló, antisztatikus 210g/m²

Details
Körös nyak
Külső tanúsító címke
Külső tanúsító címkék

Leírás:

  • Lángálló póló vékony, szellős anyagból, amely rendkívül kényelmes
  • Körbe nyakkivágás és megerősített nyak- és vállvarratok
  • EN 1149-5, EN ISO 14116, 3. index szerinti tanúsítás

Szabvány:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz