Multinorm póló High Vis Yellow XXXL

Cikkszám: 348017613300XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis gelb
    Unisex méret 3XL
    Termék fajtája Láthatósági póló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 348017613300XXXL
    EAN / GTIN 7330509725818
    Gyártó száma 348017613300XXXL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    48% modakril, 42% pamut, 5% aramid, 3% poliamid, 2% antisztatikus szál, interlock, lángálló, antisztatikus, 250 g/m²

    Details
    Kör alakú nyak
    Külső tanúsító címkék

    Reflex
    Fényvisszaverő szalag, 50 mm széles lángálló vágott fényvisszaverő szalagok

    Leírás:

    • Lángálló hi-viz póló
    • Finom, puha anyagból készült
    • Megfelelő EN 1149-5, EN ISO 20471, 2. osztály, EN ISO 14116, 3. index szerinti tanúsítás

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz