Női póló XS

Cikkszám: 347910429933XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje

érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz / gelb
Unisex méret XS
Termék fajtája Póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 347910429933XS
EAN / GTIN 7330509696637
Gyártó száma 347910429933XS

Leírás

Kivitel:


Fő anyag
100% pamut, single jersey, 150 g/m²

Fő anyag
Riasztás kötött nyak, Kerek nyak
Elősített vállvarrás, Erősített nyakvarrás

Funkcionalitás
Női szabás, Keskenyített derékvonal

Leírás:

  • Kéttónusú, női alakra tervezett póló
  • Tökéletes alap dolgozói ruházat a cég népszerűsítésére

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz