Csapszegvágók

Cikkszám: 3464954
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 3464954
EAN / GTIN 4010886975817
Gyártó száma 3464954

Leírás

Leírás:

  • Kompakt, erős csavarvágó különösen nagy forgácsolási teljesítménnyel
  • kis erőkifejtés az optimalizált kar-aránynak köszönhetően
  • kopásmentes forgó nyomócsapágy csavarok a forgácsolási folyamat során fellépő csúszó súrlódás csökkentése érdekében vágás emellett induktív edzett (63 - 65 HRC) kétoldalas marás további vágóéllel
  • az illesztésekhez közeli területen, A nagyobb huzalátmérőkhöz
  • a kiegészítő vágóél elővágóként szolgál vastag csavarokhoz, és nagyon mélyen bevágja őket
  • a második lépésben, az első fő vágóél teljesen vágja a csavart
  • precíziós vágás lágy huzalokhoz Ø 6,0 mm-ig, Kemény huzal Ø 5,5 mm-ig és zongora huzal Ø 3,8 mm-ig
  • verzió JL = acélszürke, 2 komponensű markolattal
  • változat TL = acélszürke, kék bevonatú csúszásgátló markolattal verzió TC = krómozott, kék bevonatú markolattal

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: Nincs
  • Szikramentes változat: Nincs
  • Fazetta: címen
  • Teljes szélesség [mm]: 50 mm
  • Teljes magasság [mm]: 18 mm
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
  • A fogantyú színe: Kék szín
  • Edzési eljárás: Indukciósan edzett
  • Anyag: edzett acél
  • Nettó súly [kg]: 0,338 kg
  • Felületkezelés: krómozott
  • REACH regisztráció elérhető: Nincs
  • Vágóél alakja: fazettával
  • A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
  • Vágási értékek: Lágy vezeték: 6 mm / 3 AWG; Közepesen kemény vezeték: 6 mm / 3 AWG; Kemény vezeték: 5 mm / 4 AWG; Zongorahuzal: 3,8 mm.
  • VDE tanúsítás: Nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz