Force oldalsó vágó amerikai modell

Cikkszám: 3463788
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 3463788
EAN / GTIN 4010886976210
Gyártó száma 3463788

Leírás

Leírás:

  • A DIN ISO 5749 szerinti
  • nagy tőkeáttételi hatás könnyű vágáshoz
  • GEDORE a speciális edzett acél, sajtolt, olajedzett és edzett, induktív edzett
  • vágóélek (63 - 65 HRC) hosszú időn keresztül állandó vágási teljesítményt tesznek lehetővé.
  • A forgácsolási geometria, az excentrikus szegecscsapágy és az ergonomikus fogantyú optimális kölcsönhatásának köszönhetően a legnagyobb vágási teljesítmény kisebb erőkifejtéssel.
  • Változat JC = krómozott, 2 komponensű markolathüvelyekkel
  • változat TL = acélszürke, kék öntött csúszásgátló markolattal verzió TC = krómozott, kék fröccsöntött markolattal

Jellemző:

  • Szikramentes változat: Nincs
  • Fazetta: címen
  • Csuklótípusok: Felületre szerelt csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 55 mm
  • Teljes magasság [mm]: 23 mm
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
  • A fogantyú színe: Kék szín
  • Edzési eljárás: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 28,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 22 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 11,0 mm
  • Anyag: edzett acél
  • vágóéllel: Igen
  • Nettó súly [kg]: 0,34 kg
  • Szabványos: DIN ISO 5749
  • Felületkezelés: krómozott
  • Vágóél alakja: fazettával
  • A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
  • Vágóél hossza [mm]: 22 mm
  • Vágási értékek: Kemény huzal: 3 mm / 9 AWG; Zongorahuzal: 2,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz