Oldalvágó svéd modell

Cikkszám: 3463532
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 3463532
    EAN / GTIN 4010886976159
    Gyártó száma 3463532
    L-szám L60160 6485

    Leírás

    Leírás:

    • Kivitel a DIN ISO 5749 szabvány szerint
    • vékony fejjel, ideális szűk helyekre
    • induktív edzett precíziós vágóélek, vágási keménység 63 - 65 HRC
    • GEDORE speciális edzett acél, sajtolt, olajedzett és edzett
    • változat JC = krómozott, 2 komponensű markolathüvelyekkel változat
    • TL = acélszürke, kék öntött csúszásgátló fogantyúval verzió TC = krómozott, kék öntött
    • műanyag bevonattal

    Jellemző:

    • Szikramentes változat: Nincs
    • Fazetta: címen
    • Csuklótípusok: beillesztett kötés
    • Teljes szélesség [mm]: 51 mm
    • Teljes magasság [mm]: 12 mm
    • Teljes hossz [mm]: 140 mm
    • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
    • A fogantyú színe: Kék szín
    • Edzési eljárás: Indukciósan edzett
    • Fej szélessége 1 [mm]: 18,5 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 18,5 mm
    • Fejvastagság T1 [mm]: 9,5 mm
    • Anyag: edzett acél
    • vágóéllel: Igen
    • Nettó súly [kg]: 0,129 kg
    • Szabványos: DIN ISO 5749
    • Felületkezelés: krómozott
    • Vágóél alakja: fazettával
    • A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
    • Vágóél hossza [mm]: 18 mm
    • Vágási értékek: Lágy huzal: 4 mm / 6 AWG; Közepesen kemény huzal: 2,5 mm / 10 AWG; Kemény huzal: 1,8 mm / 13 AWG

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz