Oldalsó vágók műanyagból

Cikkszám: 3463249
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 3463249
EAN / GTIN 4010886976111
Gyártó száma 3463249

Leírás

Leírás:

  • Élletörés nélkül műanyag alkatrészek vagy hasonló puha anyagok sima vágásához
  • fekete, vágófelületek sík talajon, önnyíló nyomórugóval
  • csak a TL = fekete műanyag változatnál
  • kék bevonatú csúszásgátló fogantyúkkal verzió TC = krómozott, kék mártott fogantyúkkal

Jellemző:

  • Szikramentes változat: Nincs
  • Fazetta: nélkül
  • Csuklótípusok: beillesztett kötés
  • Teljes szélesség [mm]: 52 mm
  • Teljes magasság [mm]: 13 mm
  • Teljes hossz [mm]: 125 mm
  • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
  • A fogantyú színe: Kék szín
  • Fej szélessége 1 [mm]: 17,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 8,5 mm
  • Anyag: edzett acél
  • vágóéllel: Igen
  • Nettó súly [kg]: 0,116 kg
  • Felületkezelés: krómozott
  • Nyitórugó jelenléte: Igen
  • Vágóél alakja: ferde nélkül
  • A vágóél keménysége: csak műanyaghoz
  • Vágóél hossza [mm]: 16 mm
  • Vágási értékek: Puha huzal: 3 mm / 9 AWG

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz