Kombinált fogó, német modell

Cikkszám: 3463125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3463125
EAN / GTIN 4010886976005
Gyártó száma 3463125

Leírás

Leírás:

  • Kivitel DIN ISO 5746 szerint
  • megerősített változat, kemény, folyamatos használatra
  • rögzített vágódoboz
  • kerek és lapos anyagokhoz
  • közepes kemény huzalhoz 1,6 mm
  • magas fekvő, induktív edzett precíziós vágóélek, vágási keménység 62 - 64 HRC GEDORE Speciális edzett
  • acél, sajtolt, olajedzett és edzett verzió JC = krómozott, 2 komponensű fogantyúval változat TL = acél
  • szürke, TC verzió = krómozott, kék bevonatú csúszásgátló fogantyúkkal

Jellemző:

  • Szikramentes változat: Nincs
  • Pofa alakja: Lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 34 mm
  • Fazetta: címen
  • Csuklótípusok: beillesztett kötés
  • Teljes szélesség [mm]: 49 mm
  • Teljes magasság [mm]: 13 mm
  • Teljes hossz [mm]: 160 mm
  • Fogantyú kialakítása: merülő szigetelt
  • A fogantyú színe: Kék szín
  • Edzési eljárás: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 23,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 10,8 mm
  • Anyag: edzett acél
  • vágóéllel: Igen
  • Nettó súly [kg]: 0,173 kg
  • Szabványos: DIN ISO 5746
  • Felületkezelés: krómozott
  • Vágóél alakja: fazettával
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási értékek: Lágy vezeték: 4 mm / 6 AWG; Közepesen kemény vezeték: 3,1 mm / 8 AWG; Kemény vezeték: 2 mm / 12 AWG; Cu kábel, sodrott keresztmetszet: 16 mm²; Többszálú kábel Ø: 10 mm.
  • Középszélesség W4 [mm]: 5,8 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz